Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® P210 P210RLM-0409-50

  • ERIKS:13569228
Image 1
Ajouter à la liste

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,09 €

-

10+

5,66 €

30.05%

25+

4,54 €

43.90%

50+

3,40 €

57.98%

100+

2,87 €

64.55%

200+

2,47 €

69.48%

500+

2,20 €

72.77%

1000+

2,01 €

75.12%

2500+

1,86 €

77.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210RLM-0409-50
Diamètre d'arbre
4.1 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien