Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® H1 H1RLM-0818-70

  • ERIKS:13569226
Image 1
Ajouter à la liste

21,72 €/ Unitéhors TVA

26,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,72 €

-

10+

15,20 €

30.01%

25+

11,42 €

47.42%

50+

9,06 €

58.27%

100+

7,71 €

64.48%

200+

6,57 €

69.73%

500+

5,91 €

72.79%

1000+

5,40 €

75.15%

2500+

4,96 €

77.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1RLM-0818-70
Diamètre d'arbre
8.1 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien