Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® H1 H1RLM-0614-70

  • ERIKS:13569225
Image 1
Ajouter à la liste

15,22 €/ Unitéhors TVA

18,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,22 €

-

10+

10,64 €

30.09%

25+

8,00 €

47.44%

50+

6,37 €

58.18%

100+

5,42 €

64.42%

200+

4,64 €

69.54%

500+

4,14 €

72.78%

1000+

3,82 €

74.91%

2500+

3,52 €

76.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1RLM-0614-70
Diamètre d'arbre
6.1 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien