Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® H1 H1RLM-0511-70

  • ERIKS:13569224
Image 1
Ajouter à la liste

11,13 €/ Unitéhors TVA

13,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,13 €

-

10+

7,79 €

30.03%

25+

5,87 €

47.27%

50+

4,67 €

58.02%

100+

3,97 €

64.33%

200+

3,40 €

69.45%

500+

3,06 €

72.53%

1000+

2,79 €

74.91%

2500+

2,57 €

76.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1RLM-0511-70
Diamètre d'arbre
5.1 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien