Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® A350 A350RLM-0818-70

  • ERIKS:13569221
Image 1
Ajouter à la liste

29,18 €/ Unitéhors TVA

35,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,18 €

-

10+

20,43 €

30.01%

25+

15,31 €

47.53%

50+

12,26 €

58.01%

100+

10,41 €

64.32%

200+

8,85 €

69.66%

500+

7,96 €

72.72%

1000+

7,30 €

75.00%

2500+

6,71 €

77.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350RLM-0818-70
Diamètre d'arbre
8.1 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien