Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® A350 A350RLM-0614-70

  • ERIKS:13569220
Image 1
Ajouter à la liste

21,93 €/ Unitéhors TVA

26,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,93 €

-

10+

15,35 €

29.98%

25+

11,50 €

47.57%

50+

9,22 €

57.97%

100+

7,85 €

64.21%

200+

6,67 €

69.58%

500+

6,00 €

72.62%

1000+

5,47 €

75.04%

2500+

5,04 €

77.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350RLM-0614-70
Diamètre d'arbre
6.1 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien