Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® A350 A350RLM-0612-70

  • ERIKS:13569219
Image 1
Ajouter à la liste

16,00 €/ Unitéhors TVA

19,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,00 €

-

10+

11,17 €

30.17%

25+

8,40 €

47.51%

50+

6,71 €

58.08%

100+

5,70 €

64.37%

200+

4,85 €

69.71%

500+

4,35 €

72.80%

1000+

4,01 €

74.94%

2500+

3,67 €

77.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350RLM-0612-70
Diamètre d'arbre
6.1 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien