Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® A180 A180RLM-1020-70

  • ERIKS:13569216
Image 1
Ajouter à la liste

15,71 €/ Unitéhors TVA

19,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,71 €

-

10+

11,00 €

29.99%

25+

8,23 €

47.64%

50+

6,61 €

57.92%

100+

5,61 €

64.33%

200+

4,75 €

69.77%

500+

4,29 €

72.67%

1000+

3,91 €

75.09%

2500+

3,59 €

77.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A180RLM-1020-70
Diamètre d'arbre
10.1 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A180
Entretien
Sans entretien