Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® A180 A180RLM-0818-70

  • ERIKS:13569215
Image 1
Ajouter à la liste

14,74 €/ Unitéhors TVA

17,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,74 €

-

10+

10,32 €

30.03%

25+

7,77 €

47.29%

50+

6,19 €

57.99%

100+

5,28 €

64.18%

200+

4,48 €

69.59%

500+

4,03 €

72.68%

1000+

3,69 €

75.00%

2500+

3,40 €

76.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A180RLM-0818-70
Diamètre d'arbre
8.1 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A180
Entretien
Sans entretien