Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® A180 A180RLM-0814-70

  • ERIKS:13569214
Image 1
Ajouter à la liste

10,64 €/ Unitéhors TVA

12,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,64 €

-

10+

7,45 €

30.00%

25+

5,59 €

47.50%

50+

4,48 €

57.86%

100+

3,82 €

64.11%

200+

3,23 €

69.64%

500+

2,89 €

72.86%

1000+

2,64 €

75.18%

2500+

2,47 €

76.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A180RLM-0814-70
Diamètre d'arbre
8.1 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A180
Entretien
Sans entretien