Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® A180 A180RLM-0812-70

  • ERIKS:13569213
Image 1
Ajouter à la liste

8,87 €/ Unitéhors TVA

10,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,87 €

-

10+

6,21 €

29.98%

25+

4,66 €

47.54%

50+

3,72 €

58.03%

100+

3,17 €

64.24%

200+

2,72 €

69.38%

500+

2,43 €

72.59%

1000+

2,20 €

75.16%

2500+

2,03 €

77.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A180RLM-0812-70
Diamètre d'arbre
8.1 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A180
Entretien
Sans entretien