Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® A180 A180RLM-0614-70

  • ERIKS:13569212
Image 1
Ajouter à la liste

12,14 €/ Unitéhors TVA

14,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,14 €

-

10+

8,51 €

29.89%

25+

6,37 €

47.57%

50+

5,11 €

57.90%

100+

4,33 €

64.32%

200+

3,69 €

69.64%

500+

3,33 €

72.61%

1000+

3,06 €

74.80%

2500+

2,79 €

77.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A180RLM-0614-70
Diamètre d'arbre
6.1 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A180
Entretien
Sans entretien