Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® A180 A180RLM-0612-70

  • ERIKS:13569211
Image 1
Ajouter à la liste

9,98 €/ Unitéhors TVA

12,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,98 €

-

10+

6,97 €

30.10%

25+

5,24 €

47.43%

50+

4,18 €

58.10%

100+

3,53 €

64.57%

200+

3,00 €

69.90%

500+

2,74 €

72.57%

1000+

2,49 €

75.05%

2500+

2,26 €

77.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A180RLM-0612-70
Diamètre d'arbre
6.1 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A180
Entretien
Sans entretien