Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® A180 A180RLM-0514-70

  • ERIKS:13569210
Image 1
Ajouter à la liste

12,03 €/ Unitéhors TVA

14,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,03 €

-

10+

8,42 €

30.02%

25+

6,31 €

47.55%

50+

5,04 €

58.14%

100+

4,29 €

64.30%

200+

3,65 €

69.67%

500+

3,27 €

72.83%

1000+

3,00 €

75.04%

2500+

2,77 €

76.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A180RLM-0514-70
Diamètre d'arbre
5.1 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A180
Entretien
Sans entretien