Eriks
IGUS

IGUS Plateau tournant iglidur® bride carrée éléments de glissement en iglidur® J PRT-01-20-SQ

  • ERIKS:13569252
Image 1
Ajouter à la liste

281,31 €/ Unitéhors TVA

340,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

281,31 €

-

10+

227,18 €

19.24%

25+

192,36 €

31.62%

50+

169,14 €

39.88%

100+

152,21 €

45.89%

200+

138,47 €

50.78%

500+

123,25 €

56.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
iglidur®
Type
PRT-01-SQ
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
26 mm
Corps roulant
Élément de glissement
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 90 °C