152,72 €/ Unitéhors TVA
184,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 152,72 € | - |
10+ | 129,81 € | 15.00% |
25+ | 116,83 € | 23.50% |
50+ | 105,17 € | 31.14% |
100+ | 99,88 € | 34.60% |
200+ | 94,91 € | 37.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | iglidur® |
Type | PRT-03 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 18 mm |
Corps roulant | Élément de glissement |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |