Eriks
IGUS

IGUS Plateau tournant iglidur® boîtier en aluminium éléments de glissement en iglidur® J PRT-01-60

  • ERIKS:13569256
Image 1
Ajouter à la liste

341,72 €/ Unitéhors TVA

413,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

341,72 €

-

10+

315,76 €

7.60%

25+

293,99 €

13.97%

50+

267,12 €

21.83%

100+

235,03 €

31.22%

200+

211,53 €

38.10%

500+

189,73 €

44.48%

1000+

172,60 €

49.49%

2500+

161,01 €

52.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
iglidur®
Type
PRT-01
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
33 mm
Corps roulant
Élément de glissement
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 90 °C