Eriks
IGUS

IGUS Plateau tournant iglidur® boîtier en aluminium éléments de glissement en iglidur® J PRT-01-50

  • ERIKS:13569255
Image 1
Ajouter à la liste

314,36 €/ Unitéhors TVA

380,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

314,36 €

-

10+

290,53 €

7.58%

25+

270,46 €

13.96%

50+

243,49 €

22.54%

100+

214,28 €

31.83%

200+

186,50 €

40.67%

500+

167,96 €

46.57%

1000+

155,69 €

50.47%

2500+

148,73 €

52.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
iglidur®
Type
PRT-01
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
33 mm
Corps roulant
Élément de glissement
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 90 °C