2 417,71 €/ Unitéhors TVA
2 925,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2 417,71 € | - |
10+ | 2 175,96 € | 10.00% |
25+ | 1 985,88 € | 17.86% |
50+ | 1 832,99 € | 24.19% |
100+ | 1 703,94 € | 29.52% |
200+ | 1 608,96 € | 33.45% |
500+ | 1 539,46 € | 36.33% |
1000+ | 1 481,32 € | 38.73% |
2500+ | 1 446,79 € | 40.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | iglidur® |
Type | PRT-01 |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 450 mm |
Largeur | 42 mm |
Corps roulant | Élément de glissement |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |