227,49 €/ Unitéhors TVA
275,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 227,49 € | - |
10+ | 203,41 € | 10.58% |
25+ | 195,42 € | 14.10% |
50+ | 184,64 € | 18.83% |
100+ | 167,73 € | 26.27% |
200+ | 152,67 € | 32.89% |
500+ | 135,79 € | 40.31% |
1000+ | 125,32 € | 44.91% |
2500+ | 119,43 € | 47.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | iglidur® |
Type | PRT-01 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 29 mm |
Corps roulant | Élément de glissement |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |