Eriks
IGUS

IGUS Plateau tournant iglidur® boîtier en aluminium éléments de glissement en iglidur® J PRT-01-20

  • ERIKS:13569249
Image 1
Ajouter à la liste

205,39 €/ Unitéhors TVA

248,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

205,39 €

-

10+

182,74 €

11.03%

25+

175,28 €

14.66%

50+

167,79 €

18.31%

100+

151,09 €

26.44%

200+

143,51 €

30.13%

500+

137,77 €

32.92%

1000+

135,89 €

33.84%

2500+

134,24 €

34.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
iglidur®
Type
PRT-01
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
24 mm
Corps roulant
Élément de glissement
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 90 °C