Eriks
IGUS

IGUS Plateau tournant iglidur® boîtier en aluminium éléments de glissement en iglidur® J PRT-01-150

  • ERIKS:13569247
Image 1
Ajouter à la liste

876,19 €/ Unitéhors TVA

1 060,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

876,19 €

-

10+

819,66 €

6.45%

25+

792,32 €

9.57%

50+

762,20 €

13.01%

100+

676,48 €

22.79%

200+

622,36 €

28.97%

500+

563,43 €

35.70%

1000+

524,51 €

40.14%

2500+

498,10 €

43.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
iglidur®
Type
PRT-01
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
35 mm
Corps roulant
Élément de glissement
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 90 °C