632,93 €/ Unitéhors TVA
765,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 632,93 € | - |
10+ | 575,93 € | 9.01% |
25+ | 549,29 € | 13.21% |
50+ | 532,40 € | 15.88% |
100+ | 468,20 € | 26.03% |
200+ | 434,15 € | 31.41% |
500+ | 405,42 € | 35.95% |
1000+ | 389,20 € | 38.51% |
2500+ | 380,65 € | 39.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | iglidur® |
Type | PRT-01 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 185 mm |
Largeur | 34 mm |
Corps roulant | Élément de glissement |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |