Eriks
IGUS

IGUS Plateau tournant iglidur® boîtier en aluminium éléments de glissement en iglidur® H1 PRT-01-60-H1

  • ERIKS:13569257
Image 1
Ajouter à la liste

358,82 €/ Unitéhors TVA

434,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

358,82 €

-

10+

330,13 €

8.00%

25+

307,00 €

14.44%

50+

276,39 €

22.97%

100+

248,60 €

30.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
iglidur®
Type
PRT-01-H1
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
33 mm
Corps roulant
Élément de glissement
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 180 °C