Eriks
IGUS

IGUS Plateau tournant iglidur® boîtier en aluminium éléments de glissement en iglidur® H1 PRT-01-200-H1

  • ERIKS:13569251
Image 1
Ajouter à la liste

1 185,89 €/ Unitéhors TVA

1 434,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 185,89 €

-

10+

1 116,54 €

5.85%

25+

1 063,53 €

10.32%

50+

1 014,37 €

14.46%

100+

904,89 €

23.69%

200+

836,55 €

29.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
iglidur®
Type
PRT-01-H1
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
38 mm
Corps roulant
Élément de glissement
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 180 °C