Eriks
IGUS

IGUS Plateau tournant iglidur® boîtier en aluminium éléments de glissement en iglidur® H1 PRT-01-150-H1

  • ERIKS:13569248
Image 1
Ajouter à la liste

920,00 €/ Unitéhors TVA

1 113,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

920,00 €

-

10+

860,64 €

6.45%

25+

831,93 €

9.57%

50+

800,30 €

13.01%

100+

710,32 €

22.79%

200+

653,47 €

28.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
iglidur®
Type
PRT-01-H1
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
35 mm
Corps roulant
Élément de glissement
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 180 °C