327,88 €/ Unitéhors TVA
396,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 327,88 € | - |
10+ | 299,44 € | 8.67% |
25+ | 262,37 € | 19.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | iglidur® |
Type | PRT-02-ES |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 16 mm |
Corps roulant | Élément de glissement |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |