95,02 €/ Unitéhors TVA
114,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95,02 € | - |
10+ | 76,04 € | 19.98% |
25+ | 56,58 € | 40.45% |
50+ | 52,04 € | 45.23% |
100+ | 47,50 € | 50.01% |
200+ | 43,93 € | 53.77% |
500+ | 40,66 € | 57.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | iglidur® |
Type | PRT-02-LC |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 19 mm |
Corps roulant | Élément de glissement |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |