510,47 €/ Unitéhors TVA
617,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 510,47 € | - |
10+ | 430,56 € | 15.65% |
25+ | 382,62 € | 25.05% |
50+ | 366,62 € | 28.18% |
100+ | 358,64 € | 29.74% |
200+ | 350,53 € | 31.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | iglidur® |
Type | PRT-01-TO |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 166.7 mm |
Largeur | 34.5 mm |
Corps roulant | Élément de glissement |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Dents externes |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |