Eriks
IGUS

IGUS Plateau tournant iglidur® anneau extérieur denté en aluminium éléments de glissement en iglidur® J PRT-01-60-TO-AT10

  • ERIKS:13569286
Image 1
Ajouter à la liste

510,47 €/ Unitéhors TVA

617,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

510,47 €

-

10+

430,56 €

15.65%

25+

382,62 €

25.05%

50+

366,62 €

28.18%

100+

358,64 €

29.74%

200+

350,53 €

31.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
iglidur®
Type
PRT-01-TO
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
163.8 mm
Largeur
34.5 mm
Corps roulant
Élément de glissement
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Dents externes
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 90 °C