481,88 €/ Unitéhors TVA
583,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 481,88 € | - |
10+ | 389,20 € | 19.23% |
25+ | 335,92 € | 30.29% |
50+ | 317,40 € | 34.13% |
100+ | 305,81 € | 36.54% |
200+ | 296,53 € | 38.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | iglidur® |
Type | PRT-01-TO |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 157.3 mm |
Largeur | 33 mm |
Corps roulant | Élément de glissement |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Dents externes |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |