2 685,82 €/ Unitéhors TVA
3 249,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2 685,82 € | - |
10+ | 2 550,29 € | 5.05% |
25+ | 2 059,03 € | 23.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | iglidur® |
Type | PRT-01-TO |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 456.7 mm |
Largeur | 43.5 mm |
Corps roulant | Élément de glissement |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Dents externes |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |