423,97 €/ Unitéhors TVA
513,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 423,97 € | - |
10+ | 303,73 € | 28.36% |
25+ | 239,42 € | 43.53% |
50+ | 215,46 € | 49.18% |
100+ | 199,46 € | 52.95% |
200+ | 189,51 € | 55.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | iglidur® |
Type | PRT-01-TO |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 112 mm |
Largeur | 30.5 mm |
Corps roulant | Élément de glissement |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Dents externes |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |