Eriks
IGUS

IGUS Plateau tournant iglidur® anneau extérieur denté en aluminium éléments de glissement en iglidur® J PRT-01-200-TO-ST

  • ERIKS:13569277
Image 1
Ajouter à la liste

1 305,45 €/ Unitéhors TVA

1 579,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 305,45 €

-

10+

1 208,17 €

7.45%

25+

1 151,42 €

11.80%

50+

1 093,83 €

16.21%

100+

1 039,15 €

20.40%

200+

987,18 €

24.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
iglidur®
Type
PRT-01-TO
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
308 mm
Largeur
41.5 mm
Corps roulant
Élément de glissement
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Dents externes
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 90 °C