382,26 €/ Unitéhors TVA
462,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 382,26 € | - |
10+ | 284,92 € | 25.46% |
25+ | 213,56 € | 44.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | iglidur® |
Type | PRT-01-TO |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 87.25 mm |
Largeur | 26 mm |
Corps roulant | Élément de glissement |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Dents externes |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |