1 037,88 €/ Unitéhors TVA
1 255,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 037,88 € | - |
10+ | 939,19 € | 9.51% |
25+ | 878,48 € | 15.36% |
50+ | 834,56 € | 19.59% |
100+ | 792,83 € | 23.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | iglidur® |
Type | PRT-01-TO |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 253.3 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Corps roulant | Élément de glissement |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Dents externes |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |