Eriks
IGUS

IGUS Plateau tournant iglidur® anneau extérieur denté en aluminium éléments de glissement en iglidur® J PRT-01-150-TO-AT10

  • ERIKS:13569272
Image 1
Ajouter à la liste

1 037,88 €/ Unitéhors TVA

1 255,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 037,88 €

-

10+

939,42 €

9.49%

25+

878,48 €

15.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
iglidur®
Type
PRT-01-TO
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
252.9 mm
Largeur
36.5 mm
Corps roulant
Élément de glissement
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Dents externes
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 90 °C