Eriks
IGUS

IGUS Plateau tournant iglidur® anneau extérieur denté en aluminium éléments de glissement en iglidur® J PRT-01-100-TO-ST

  • ERIKS:13569269
Image 1
Ajouter à la liste

746,80 €/ Unitéhors TVA

903,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

746,80 €

-

10+

653,54 €

12.49%

25+

597,59 €

19.98%

50+

535,74 €

28.26%

100+

491,95 €

34.13%

200+

458,95 €

38.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
iglidur®
Type
PRT-01-TO
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
196 mm
Largeur
36 mm
Corps roulant
Élément de glissement
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Dents externes
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 90 °C