746,80 €/ Unitéhors TVA
903,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 746,80 € | - |
10+ | 653,54 € | 12.49% |
25+ | 597,59 € | 19.98% |
50+ | 535,74 € | 28.26% |
100+ | 491,95 € | 34.13% |
200+ | 458,95 € | 38.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | iglidur® |
Type | PRT-01-TO |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 187.1 mm |
Largeur | 36 mm |
Corps roulant | Élément de glissement |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Dents externes |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |