258,40 €/ Unitéhors TVA
312,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 258,40 € | - |
10+ | 238,55 € | 7.68% |
25+ | 218,65 € | 15.38% |
50+ | 198,78 € | 23.07% |
100+ | 188,82 € | 26.93% |
200+ | 179,38 € | 30.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Série | iglidur® |
Type | PRT-02-AL |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Corps roulant | Élément de glissement |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Crantage | Sans denture |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 90 °C |