Eriks
IGUS

IGUS Plateau tournant iglidur® anneau extérieur denté en aluminium anodisé anneau intérieur en iglidur® J4 PRT-02-30-AL

  • ERIKS:13569259
Image 1
Ajouter à la liste

135,76 €/ Unitéhors TVA

164,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

135,76 €

-

10+

126,71 €

6.66%

25+

113,13 €

16.67%

50+

104,06 €

23.34%

100+

95,02 €

30.01%

200+

87,82 €

35.31%

500+

81,32 €

40.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
iglidur®
Type
PRT-02-AL
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
19 mm
Corps roulant
Élément de glissement
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 90 °C