Eriks
IGUS

IGUS Plateau tournant iglidur® anneau extérieur denté en aluminium anodisé anneau intérieur en iglidur® J4 PRT-02-20-AL

  • ERIKS:13569258
Image 1
Ajouter à la liste

98,12 €/ Unitéhors TVA

118,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

98,12 €

-

10+

90,82 €

7.44%

25+

81,45 €

16.98%

50+

73,83 €

24.75%

100+

68,48 €

30.21%

200+

63,48 €

35.30%

500+

58,62 €

40.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
iglidur®
Type
PRT-02-AL
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Corps roulant
Élément de glissement
Avec joint d'étenchéité
Non
Crantage
Sans denture
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 90 °C