Eriks
IGUS

IGUS Palier lisse, GSM Série, iglidur® G Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 12 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:13564606
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,67 €

-

10+

2,55 €

45.53%

25+

1,39 €

70.33%

50+

0,87 €

81.30%

100+

0,61 €

86.99%

200+

0,49 €

89.43%

500+

0,40 €

91.46%

1000+

0,32 €

93.09%

2500+

0,27 €

94.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Sleeve bearing
Constructeur ID
GSM-1012-20
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d1
10 mm
d2
12 mm
b1
20 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien