7,24 €/ Unitéhors TVA
8,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,24 € | - |
10+ | 4,52 € | 37.53% |
25+ | 3,08 € | 57.48% |
50+ | 2,38 € | 67.19% |
100+ | 2,03 € | 71.92% |
200+ | 1,92 € | 73.49% |
500+ | 1,75 € | 75.85% |
1000+ | 1,62 € | 77.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Sleeve Bearing |
Constructeur ID | GFM-4044-14 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 14 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 14 mm |
b1 | 14 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |