Eriks
IGUS

IGUS Palier avec douille à bague lisse Ouvert Résistant à la corrosion WXUM-01-10-ES-FG

  • ERIKS:13563067
Image 1
Ajouter à la liste

37,47 €/ Unitéhors TVA

45,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37,47 €

-

10+

33,52 €

10.55%

25+

29,75 €

20.59%

50+

28,04 €

25.15%

100+

27,21 €

27.38%

200+

24,87 €

33.62%

500+

21,74 €

41.99%

1000+

20,96 €

44.07%

2500+

20,58 €

45.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
DryLin® W
Type
WXUM-01-ES-FG
Diamètre d'arbre
10 mm
Modèle
Ouvert
Regraissable
Non
Résistant à la corrosion
Oui
Avec joint d'étenchéité
Non