Eriks
IGUS

IGUS Palier avec douille à bague lisse Ouvert Résistant à la corrosion WJUM-01-16-ES-FG

  • ERIKS:13563061
Image 1
Ajouter à la liste

63,75 €/ Unitéhors TVA

77,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,75 €

-

10+

60,08 €

5.75%

25+

54,63 €

14.31%

50+

49,17 €

22.86%

100+

45,54 €

28.55%

200+

43,24 €

32.16%

500+

41,93 €

34.22%

1000+

41,12 €

35.50%

2500+

40,55 €

36.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
DryLin® W
Type
WJUM-01-ES
Diamètre d'arbre
16 mm
Modèle
Ouvert
Regraissable
Non
Résistant à la corrosion
Oui
Avec joint d'étenchéité
Non