Eriks
IGUS

IGUS Palier avec douille à bague lisse Ouvert Résistant à la corrosion WJUM-01-10-ES-FG

  • ERIKS:13563059
Image 1
Ajouter à la liste

31,77 €/ Unitéhors TVA

38,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,77 €

-

10+

28,33 €

10.83%

25+

26,43 €

16.81%

50+

25,02 €

21.23%

100+

23,12 €

27.21%

200+

22,86 €

28.05%

500+

22,46 €

29.31%

1000+

22,19 €

30.14%

2500+

22,02 €

30.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
DryLin® W
Type
WJUM-01-ES
Diamètre d'arbre
10 mm
Modèle
Ouvert
Regraissable
Non
Résistant à la corrosion
Oui
Avec joint d'étenchéité
Non