Eriks
IGUS

IGUS Palier avec douille à bague lisse Ouvert Résistant à la corrosion WJRM-01-10-ES-FG

  • ERIKS:13563058
Image 1
Ajouter à la liste

88,22 €/ Unitéhors TVA

106,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

88,22 €

-

10+

81,61 €

7.50%

25+

79,40 €

9.99%

50+

77,18 €

12.51%

100+

72,77 €

17.51%

200+

68,36 €

22.51%

500+

66,16 €

25.01%

1000+

64,52 €

26.86%

2500+

60,99 €

30.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
DryLin® W
Type
WJRM-01-ES
Diamètre d'arbre
10 mm
Modèle
Ouvert
Regraissable
Non
Résistant à la corrosion
Oui
Avec joint d'étenchéité
Non