Eriks
IGUS

IGUS Palier avec douille à bague lisse Ouvert Résistant à la corrosion WJRM-01-10-ES

  • ERIKS:13563057
Image 1
Ajouter à la liste

157,95 €/ Unitéhors TVA

191,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

157,95 €

-

10+

146,26 €

7.40%

25+

134,56 €

14.81%

50+

122,84 €

22.23%

100+

117,00 €

25.92%

200+

111,17 €

29.62%

500+

108,22 €

31.48%

1000+

99,47 €

37.03%

2500+

93,59 €

40.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Série
DryLin® W
Type
WJRM-01-ES
Diamètre d'arbre
10 mm
Modèle
Ouvert
Regraissable
Non
Résistant à la corrosion
Oui
Avec joint d'étenchéité
Non