5,13 €/ Unitéhors TVA
6,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,13 € | - |
10+ | 2,89 € | 43.70% |
25+ | 1,71 € | 66.67% |
50+ | 1,16 € | 77.41% |
100+ | 0,86 € | 83.33% |
200+ | 0,70 € | 86.30% |
500+ | 0,61 € | 88.15% |
1000+ | 0,59 € | 88.52% |
2500+ | 0,46 € | 91.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XFM-0810-075 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |